Elko - ELKONNEKT Fiber LC Duplex SM - EKO05513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160551313
Elnummer
6941276
Leverandørens varenummer
EKO05513
Typebeskrivelse
6941276
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei
Passende ELKO Keystone sentralplate i RS16 og ELKO Plus alle farger el.nr: 69 412 81/82/83/84


