IKN AS - Panel 19" (plast) med 12xSC/D, MM Sort - 6993524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 3
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055539935241
Elnummer
6993524
Leverandørens varenummer
6993524
Typebeskrivelse
6993524
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Multimode 50/125 og 62.5/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 3
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
12
Med antall koblinger/adaptere:
12
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling


