Lanse - FIBERSKUFF 1,5U 19 U/ADAPTER 24XLC M/SKJØTHOLDERE/KVEIL - 6975464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125
Fiberklasse - OM 3
APC-utførelse - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746005464
Elnummer
6970624
Leverandørens varenummer
6975464
Typebeskrivelse
FIBERSKUFF 1,5U 24xLC DUPLEKS
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Fibertype:
Multimode 50/125 og 62.5/125
Fiberklasse:
OM 3
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Egnet for antall modulinnsatser:
1
Med antall koblinger/adaptere:
24
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
LC
Type innvendig tilkobling:
LC
RAL-nummer:
9010
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1,5
Høyde:
66 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
330 mm


