Lanse - FIBERSKUFF 1,5U 24xSC-D m/SKJØTEHOLDER & MM ADAPTER - 6970611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Hvit
Lengde på ladekabel - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070746005341
Elnummer
6970611
Leverandørens varenummer
6970611
Typebeskrivelse
FIBERSKUFF 1,5U 24xSC-D m/SKJØTEHOLDER og adapter MM
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Lengde på ladekabel:
1
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9010
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1,5
Høyde:
66 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
330 mm