Lanse - FIBERSKUFF 12xLC-Q SORT 1U - 6970934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 24
Fibertype - Singlemode
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 12
Med antall koblinger/adaptere - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746014985
Elnummer
6970934
Leverandørens varenummer
6970934
Typebeskrivelse
6970934
Egnet for antall koblinger/adaptere:
24
Fibertype:
Singlemode
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
12
Med antall koblinger/adaptere:
12
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
270 mm
- 100% høyere tetthet
- Stort merkefelt
- Forenklet 19" montering
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


