Lanse - FIBERSKUFF 12xSC-D SORT 1U - 6970930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125
Fiberklasse - OM4
APC-utførelse - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746007123
Elnummer
6970930
Leverandørens varenummer
6970930
Typebeskrivelse
6970930
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Multimode 50/125 og 62.5/125
Fiberklasse:
OM4
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for antall modulinnsatser:
0
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
435 mm
Dybde:
265 mm
forenklet 19” montering.
Fiberskuff er tilrettelagt for fiber patchkabel ut til siden uten behov for ekstra føringspanel under. Dette gir
100% høyere tetthet og frigjør plass i skap.
Forenklet 19” montasje gir enklere og raskere montering. Snap-Rack skruesett klikkes raskt og enkelt i 19”
profilene og fiberskuff kan henges på plass før fastskruing. Kveileanordning for sikker og korrekt forlegning
av fiber og skjøteholder for fastmontering av fiber skjøtehylse er inkludert. Enkel kabelinnføring i bakkant fra
begge sider med festeanordning for strekkavlastning.
Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.


