Legrand - Transcab, 100x40 ledn.kanal/lokk - 21158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780211581
Elnummer
1299608
Leverandørens varenummer
21158
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede SEGMA , grå, PVC RAL 7030
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3363 mm²
Med overdel:
Ja