Legrand - Transcab, 120x80 ledn.kanal/lokk halogenfri - 31059

KopierKopier
Legrand - Transcab, 120x80 ledn.kanal/lokk halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

120 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - ABS

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 120 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780310598

Elnummer

1299694

Leverandørens varenummer

31059

Typebeskrivelse

Ledningskanaler halogenfri slissede SEGMA , grå, RAL 7035

Materiale:

ABS

Høyde:

80 mm

Bredde:

120 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

8729 mm²

Med overdel:

Ja

Halogenfri, for høy temperatur opp til 90°C. Den nye serien med slissede halogenfrie kanaler " SEGMA™ " • Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. • Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. • Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. • Dimensjoner som dekker alle behov, fra 25x25 til 120x80 mm. Standard lengde: 2 m Standard farge: Grå RAL 7035