Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - ODF 19 1U 24F 12xSCD/UPC adp - 6923320

Melbye
KopierKopier
Melbye - ODF 19 1U 24F 12xSCD/UPC adp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 12

  • Fibertype - Singlemode

  • APC-utførelse - nei

  • Lengde på ladekabel - 24

  • Med antall koblinger/adaptere - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701186849

Elnummer

6923320

Leverandørens varenummer

6923320

Typebeskrivelse

6923320

Egnet for antall koblinger/adaptere:

12

Fibertype:

Singlemode

APC-utførelse:

nei

Lengde på ladekabel:

24

Med antall koblinger/adaptere:

12

Med frontplate:

Ja

Med kapsling:

nei

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

SC-dupleks

Type innvendig tilkobling:

SC-dupleks

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

1

Høyde:

44 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

210 mm

Fiberpanel som er uttrekkbar og delbar, gir en hurtig og sikker håndtering av fiberen i 19 stativ.

Fiberpanelet leveres med:

Adapterplate for 24xSC Duplex
12xSC/UPC Duplex adaptere + 12 stk blindplugger
Innfesting for skjøtekassetter
Innfesting for 1xPG16
Innfesting for kabelens strekkelement


Smarte tillbehør, bestilles separat

Elnr: 6923252 Skjøtekassett
Elnr: 6923253 Lokk til skjøtekassett
Elnr: 6923255: Holder til skjøtehylser
Elnr: 6923337 Installasjonskit for ODF
Elnr: 6923261 Mikrorørhylle for innfesting av fiberrør