Melbye - ODF 19 2HE 48xSCD sliding
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 96
Fibertype - Andre
APC-utførelse - Nei
Farge - Svart
Egnet for antall modulinnsatser - 48
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701123844
Elnummer
6923258
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923258
Egnet for antall koblinger/adaptere
96
Fibertype
Andre
APC-utførelse
Nei
Farge
Svart
Egnet for antall modulinnsatser
48
Med frontplate
Ja
Med kapsling
Ja
Med pigtails
Nei
Type utvendig tilkobling
Andre
Type innvendig tilkobling
Andre
RAL-nummer
9005
Monteringsmetode
19" innfelling
Antall høydeenheter
2
Høyde
88 mm
Bredde
483 mm
Dybde
230 mm
ODF 19 2HE 48xSCD sliding, Svart, dyp 230mm