Nexans - LANmark-OF Plug&Play Patch Panel Trunk Pre-Term Sliding Sort - 10206019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 96
Fibertype - Andre
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 4
Med antall koblinger/adaptere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210079890
Elnummer
6952360
Leverandørens varenummer
10206019
Typebeskrivelse
6952360
Egnet for antall koblinger/adaptere:
96
Fibertype:
Andre
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
4
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
353 mm


