Nexans - TXLP/2R 230W 10W/m 23,0m - 10022283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
23 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 23 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210068856
Elnummer
1036514
Leverandørens varenummer
10022283
Typebeskrivelse
TXLP/2R 230/10
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
23 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå


