ØS Varme - ØS Betongherding-40 380W 10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 40 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331002701927
Elnummer
1014016
Leverandørens varenummer
1014016
Typebeskrivelse
1014016
Kabeltype
2-leder
Nominell spenning
230 V
Maks. holdetemperatur
60 °C
Oppvarmingseffekt
40 W/m
Bruksområde
Andre
Avskjermingens materiale
Rustfritt stål
Diameter
5,2 mm
Høyde
5,2 mm
Bredde
5,2 mm
Lengde
10 m
Farge
Gul
ØS Betongherding-40 benyttes til herding og uttørking av betong, samt oppvarming under byggeperioden. Den fremskynder riving av forskaling og forhindrer frostskader ved streng kulde. Støpsel: Schuko
Bruksområder: Herding og uttørking av betong. 2-leder varmekabel for betongherding til engangsbruk med støpsel Schuko eller Rundstift. Ved uttørring/oppvarming så skal to like store varmekabler seriekobles for å oppnå 1/4 effekt. Isolert aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe.