PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 14mm - 18 001 40

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 14mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterFargeløs
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 14 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613009366

Elnummer

1800140

Leverandørens varenummer

18 001 40

Typebeskrivelse

1800140

Indre diameter:

14 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 14 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 1,0 ± 0,2 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei