REHAU - Koblingskanal med lim VF 20 K renhvit RAL 9010 - 6132604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
24 mmBredde:
24 mmType feste:
Selvklebende og hullet bunnGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 24 mm
Bredde - 24 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
VF Kanal
EAN/GTIN
4012196727728
Elnummer
1282997
Leverandørens varenummer
6132604
Typebeskrivelse
VF 20 K
Høyde:
24 mm
Bredde:
24 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
20 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
10 mm²
Med overdel:
nei
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010


