REHAU - Koblingskanal med lim VF 40 K renhvit RAL 9010 - 6132610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
48 mmBredde:
45 mmType feste:
Selvklebende og hullet bunnGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 48 mm
Bredde - 45 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196771653
Elnummer
1282999
Leverandørens varenummer
6132610
Typebeskrivelse
VF 40 K
Høyde:
48 mm
Bredde:
45 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
10 mm²
Med overdel:
nei
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010


