REHAU - Koblingskanal VF 20 mm renhvit RAL 9010 - 724234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
24 mmBredde:
24 mmType feste:
Hullet bunnSe tilgjengelige varianterSelvklebende og hullet bunn
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 24 mm
Bredde - 24 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196727711
Elnummer
1282993
Leverandørens varenummer
724234
Typebeskrivelse
VF 20 mm
Høyde:
24 mm
Bredde:
24 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
20 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
nei
Flexibel slisset kanal VF Bunnstansing med Langsliggende hull sørger for rask feste Leveres i lengder a 500mm uten lim
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010


