REHAU - Koblingskanal VF 40 mm renhvit RAL 9010 - 724274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
48 mmBredde:
45 mmType feste:
Hullet bunnGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 48 mm
Bredde - 45 mm
Lengde - 500 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196727759
Elnummer
1282995
Leverandørens varenummer
724274
Typebeskrivelse
VF 40 mm
Høyde:
48 mm
Bredde:
45 mm
Lengde:
500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Hvit
Diameter:
40 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
nei
Enkel montering Temperaturbestandig fra - 20C til + 70C Halogenfri Leveres i RAL 9010


