Rittal - LWL 19'' Rangerpanel1HE - 7256035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 0
Fibertype - Multimode 50/125
Fiberklasse - OM 3
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177187238
Elnummer
6911684
Leverandørens varenummer
7256035
Typebeskrivelse
FØRINGSBØYLE FOR FIBER
Egnet for antall koblinger/adaptere:
0
Fibertype:
Multimode 50/125
Fiberklasse:
OM 3
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Egnet for antall modulinnsatser:
0
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
Andre
Antall høydeenheter:
1
Bredde:
4826 mm