Schneider Electric - Actassi fiberpanel HD 1U - ACTMP1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 72
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM4
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Lengde på ladekabel - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892552858156
Elnummer
6992206
Leverandørens varenummer
ACTMP1U
Typebeskrivelse
6992206
Egnet for antall koblinger/adaptere:
72
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM4
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Lengde på ladekabel:
3
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
MT/MPO
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
482 mm
Dybde:
400 mm


