Utgått

Schneider Electric - Actassi fiberpanel HD 4U - ACTMP4U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Actassi fiberpanel HD 4U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 288

  • Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM4

  • APC-utførelse - nei

  • Farge - Svart

  • Lengde på ladekabel - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892552858170

Elnummer

6992207

Leverandørens varenummer

ACTMP4U

Typebeskrivelse

6992207

Egnet for antall koblinger/adaptere:

288

Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):

OM4

APC-utførelse:

nei

Farge:

Svart

Lengde på ladekabel:

12

Med antall koblinger/adaptere:

0

Med frontplate:

nei

Med kapsling:

Ja

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

LC-dupleks

Type innvendig tilkobling:

MT/MPO

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

4

Høyde:

175 mm

Bredde:

482 mm

Dybde:

400 mm

ACTASSI fiberpanel HD 4U