Schneider Electric - Fiberpanel High Density pre-terminert 96 LCq-8x12 MTPm OM4 - VDILP142U5H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 96
Fibertype - Multimode 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM4
Farge - Svart
Med antall koblinger/adaptere - 96
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480575457
Elnummer
6950656
Leverandørens varenummer
VDILP142U5H
Typebeskrivelse
6950656
Egnet for antall koblinger/adaptere:
96
Fibertype:
Multimode 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM4
Farge:
Svart
Med antall koblinger/adaptere:
96
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
Ja
Type utvendig tilkobling:
LC
Type innvendig tilkobling:
MT/MPO
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
44 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
270 mm


