Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Lysbuevakt for 1 modulbredde Jordfeilautomat, TN 16A - 5SM6011-2

Siemens
KopierKopier
Siemens - Lysbuevakt for 1 modulbredde Jordfeilautomat, TN 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

16 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter63 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

1000 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter30 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A
Se tilgjengelige varianter500 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 1000 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869525785

Elnummer

1613048

Leverandørens varenummer

5SM6011-2

Typebeskrivelse

1613048

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

1000 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

230 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...16 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

5SM6 kompakt lysbuevakt kombineres sammen med jordfeilautomater 5SV1 og 5SV9

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien