TE Connectivity - Krympeflak CFSM 200/50-1500 - C17770-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter før krymping:
200 mmIndre diameter etter krymping:
50 mmLengde:
1500 mmFor kabel med utvendig diameter:
55...160 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 200 mm
Indre diameter etter krymping - 50 mm
Lengde - 1500 mm
For kabel med utvendig diameter - 55...160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CFSM krympeflak
EAN/GTIN
7070918003069
Elnummer
1166459
Leverandørens varenummer
C17770-000
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
200 mm
Indre diameter etter krymping:
50 mm
Lengde:
1500 mm
For kabel med utvendig diameter:
55...160 mm
Forsterket konstruksjon:
Ja
Veggtykkelse:
4,8 mm
Halogenfri:
Ja


