Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - LuxFlex WorkLight 10m 4000K LED slange på trommel. Dimbar - 3241950

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - LuxFlex WorkLight 10m 4000K LED slange på trommel. Dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Med stikkontakt:

nei
Se tilgjengelige varianterJa

Lengde på tilkoblingskabel:

3 m
Se tilgjengelige varianter5 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125121352

Elnummer

3241950

Leverandørens varenummer

3241950

Typebeskrivelse

3241950

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

100...100 W

Maks systemeffekt:

100 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

nei

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,63 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK10

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

10000...10000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

3 m

LuxFlex WorkLight er en meget solid og lyssterk LED stripe. Den kan brukes til arbeidslys på byggeplasser eller der man behøver en enkel provisorisk belysning som f.eks i salgsboder, utearrangementer etc. LuxFlex kan skjøtes til lengder opptil 50 meter. Skjøteplugg i enden av LED strip. LuxFlex kan festes med buntebånd etc. 1000 lumen/meter, 10W/meter, 4000K, IP65.
LuxFlex Worklight: 10 meter bunt med 3 meter kabel.
LuxFlex Roller: 25 meter trommel med 5 meter kabel.