Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291/3pol, med feste - 25.173.0353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 16 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemme 8291
EAN/GTIN
4015573177680
Elnummer
1273506
Leverandørens varenummer
25.173.0353.0
Typebeskrivelse
1273506
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
16 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


