Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291E/3/6 5.08mm, 6pol - 25.179.5353.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291E/3/6 5.08mm, 6pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter9,5 mm

Antall etasjer:

Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3

Type merkespenning:

Se tilgjengelige varianter6 kV

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 27,5 mm

  • Antall etasjer - 2

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Printklemme 8291

EAN/GTIN

4015573178137

Elnummer

1273517

Leverandørens varenummer

25.179.5353.0

Typebeskrivelse

1273517

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

27,5 mm

Antall etasjer:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-etasjer, 6-pol, uten merking, modulavstand 5,08 mm, serie: 8291 E/3/6 OB