Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291E/4 Lokk, 4pol, med plate - 25.179.7253.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291E/4 Lokk, 4pol, med plate

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

28,5 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter9,5 mm

Antall etasjer:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3

Type merkespenning:

4 kV
Se tilgjengelige varianter6 kV

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 28,5 mm

  • Antall etasjer - 2

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573178205

Elnummer

1273518

Leverandørens varenummer

25.179.7253.0

Typebeskrivelse

1273518

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

28,5 mm

Antall etasjer:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-etasjer, 4-pol, uten merking, med skilleplate, modulavstand 5,08 mm, serie: 8291 E/2/4 Z OB