Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8291E/6 Lokk, 6pol, med plate - 25.179.7353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 28,5 mm
Antall etasjer - 2
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573178229
Elnummer
1273519
Leverandørens varenummer
25.179.7353.0
Typebeskrivelse
1273519
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
28,5 mm
Antall etasjer:
2
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


