xEnergy - AKU35/5 Tilk. Klemme 4-35mm², f 5mm - 107188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...5 mmSamleskinnebredde:
0...0 mmMaks ledertverrsnitt:
35 mm²Klemmens bredde:
15,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 0...0 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 270 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081069514
Elnummer
2465026
Leverandørens varenummer
107188
Typebeskrivelse
2465026
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
0...0 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
35 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
270 A
Klemmens bredde:
15,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


