xEnergy - AKU70/5 Tilk. Klemme 16-70mm², f 5mm - 107189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...5 mmSamleskinnebredde:
0...0 mmMaks ledertverrsnitt:
70 mm²Klemmens bredde:
20,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...5 mm
Samleskinnebredde - 0...0 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069521
Elnummer
2465027
Leverandørens varenummer
107189
Typebeskrivelse
2465027
Samleskinnetykkelse:
5...5 mm
Samleskinnebredde:
0...0 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
70 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
20,5 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


