Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BBA-TP3/300 Tilk.boks 95-300mm², 180-240m - 107185

KopierKopier
xEnergy - BBA-TP3/300 Tilk.boks 95-300mm², 180-240m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Samleskinnetykkelse:

5...10 mm
Se tilgjengelige varianter10...10 mm
Se tilgjengelige varianter40...40 mm
Se tilgjengelige varianter5...15 mm
Se tilgjengelige varianter5...5 mm

Samleskinnebredde:

12...30 mm
Se tilgjengelige varianter0...0 mm
Se tilgjengelige varianter12...12 mm
Se tilgjengelige varianter20...20 mm
Se tilgjengelige varianter20...30 mm
Se tilgjengelige varianter30...30 mm

Maks ledertverrsnitt:

300 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter74 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter124 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²
Se tilgjengelige varianter462 mm²
Se tilgjengelige varianter750 mm²
Se tilgjengelige varianter800 mm²
Se tilgjengelige varianter1000 mm²

Klemmens bredde:

240 mm
Se tilgjengelige varianter0 mm
Se tilgjengelige varianter11,5 mm
Se tilgjengelige varianter15,5 mm
Se tilgjengelige varianter20,5 mm
Se tilgjengelige varianter23,5 mm
Se tilgjengelige varianter31 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter38 mm
Se tilgjengelige varianter41 mm
Se tilgjengelige varianter54 mm
Se tilgjengelige varianter72 mm
Se tilgjengelige varianter81 mm
Se tilgjengelige varianter94 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 5...10 mm

  • Samleskinnebredde - 12...30 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 300 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 560 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081069484

Elnummer

2465023

Leverandørens varenummer

107185

Typebeskrivelse

2465023

Samleskinnetykkelse:

5...10 mm

Samleskinnebredde:

12...30 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

300 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

560 A

Klemmens bredde:

240 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

Ja

SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA