xEnergy - K20X15/40-A Samleskinne terminal f. CU20x5 - 12783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...10 mmSamleskinnebredde:
20...20 mmMaks ledertverrsnitt:
124 mm²Klemmens bredde:
32 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 20...20 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 124 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080127833
Elnummer
2459132
Leverandørens varenummer
12783
Typebeskrivelse
K20X15/40-A
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
20...20 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
124 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
32 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


