xEnergy - K20X15/50 S.sk.terminal for CU20x5 - 2326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Samleskinnetykkelse:
5...15 mmSamleskinnebredde:
20...20 mmMaks ledertverrsnitt:
462 mm²Klemmens bredde:
31 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...15 mm
Samleskinnebredde - 20...20 mm
Egnet for - Flatskinne
Maks ledertverrsnitt - 462 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 800 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic 2
EAN/GTIN
4015080023265
Elnummer
2459130
Leverandørens varenummer
2326
Typebeskrivelse
K20X15/50
Samleskinnetykkelse:
5...15 mm
Samleskinnebredde:
20...20 mm
Egnet for:
Flatskinne
Maks ledertverrsnitt:
462 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
800 A
Klemmens bredde:
31 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


