ØS Varme - ØS Frostsikring Betong-16 380 - 1014026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 60 °C
Oppvarmingseffekt - 16 W/m
Lengde - 235 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Frostsikring Betong
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002901983
Elnummer
1014026
Leverandørens varenummer
1014026
Typebeskrivelse
1014026
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
60 °C
Oppvarmingseffekt:
16 W/m
Lengde:
235 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,2 mm
Høyde:
5,2 mm
Bredde:
5,2 mm
Farge:
Gul
ØS Frostsikring Betong-16 benyttes til å forhindre risiko for teleskader når det fryser under byggeperioden, fram til konstruksjonen får egen oppvarming. Varmekabelen installeres i sand under støpt såle. Støpsel: Inngår ikke.
Bruksområder: Forhindre risiko for teleskader i støpte betongsåler. 2-leder varmekabel for å forhindre teleskader til engangsbruk. Isolert med aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe. Leveres uten støpsel som monteres av autorisert el-installatør på plass, for å få riktig fordeling av fasene.
Bruksområder: Forhindre risiko for teleskader i støpte betongsåler. 2-leder varmekabel for å forhindre teleskader til engangsbruk. Isolert med aluminiumsskjerm, bi-leder og ytterkappe. Leveres uten støpsel som monteres av autorisert el-installatør på plass, for å få riktig fordeling av fasene.


