ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21/L 790W 105M 8W/M - 1037228

ØS Varme
KopierKopier
ØS Varme - Varmekabel ØS 30-21/L 790W 105M  8W/M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 50 °C

  • Oppvarmingseffekt - 8 W/m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

2-Leder 18W/m Grønnkabelen ØS 30-21/L

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693372282

Elnummer

1037228

Leverandørens varenummer

1037228

Typebeskrivelse

Varmekabler

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

50 °C

Oppvarmingseffekt:

8 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5,5 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

5,5 mm

Lengde:

105 m

Farge:

Grønn

2-Leder 18W/m Grønnkabelen ØS 30-21/L Mørk grønn Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt. Mørk grønn PVC kappe 8W/m v/230V Maks. tillatt overflatetemp. 50 gr. Lavest inst.temp -15 gr. Min. bøydiameter 7 cm Tilledning på 2m Brukesområder: Lavtbyggende varmegulv Inn- og utvendig forlegning i vannrør