Nexans - TQXP/2R 3300W 17W/m 191,5m - 10571596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
191,5 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 17 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210133264
Elnummer
1007838
Leverandørens varenummer
10571596
Typebeskrivelse
TQXP/2R 3300/17
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
17 W/m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Andre
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
6,5 mm
Lengde:
191,5 m
Farge:
Blå