Nexans - TXLP/2R 1450W 10W/m 141,5m - 10537981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 141,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TXLP/2R NORDIC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210120271
Elnummer
1008135
Leverandørens varenummer
10537981
Typebeskrivelse
TXLP/2R 1450/10
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
141,5 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Andre
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Diameter:
7,5 mm
Farge:
Blå