Raychem / nVent - ETL FROSTGUARD 10W/M 6M - 845612-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 12 W/m
Lengde - 6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ETL Frostguard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330957000321
Elnummer
1035020
Leverandørens varenummer
845612-000
Typebeskrivelse
FROSTGUARD-6M
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
12 W/m
Lengde:
6 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
8,5 mm
Bredde:
5,8 mm
Farge:
Svart