Nexans - TXLP/2R 650W 10W/m 64,7m - 10224182

Nexans
KopierKopier
Nexans - TXLP/2R 650W 10W/m 64,7m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter17 W/m

Lengde:

64,7 m
Se tilgjengelige varianter86,4 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 64,7 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210068887

Elnummer

1036533

Leverandørens varenummer

10224182

Typebeskrivelse

TXLP/2R 650/10

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

64,7 m

Bruksområde:

Andre

Konstant strøm:

Ja

Selvbegrensende:

nei

Avskjerming:

Folie

Avskjermingens materiale:

Aluminium

Diameter:

7,5 mm

Farge:

Blå

TXLP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende konstruksjoner, eller i bjelkelag. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, frostsikring av rør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern. Tilleder på kabelen er merket ****** og indikerer at kabelen her er kald. Lengde tilleder: 2,3m Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7 Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C. Mekanisk klasse: M2 UV-bestandig: Ja