ØS Varme - Varmekabel ØS 30 21/L 375W 50M 8W/M - 1037225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 50 °C
Oppvarmingseffekt - 8 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
2-Leder 18W/m Grønnkabelen ØS 30-21/L
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693372251
Elnummer
1037225
Leverandørens varenummer
1037225
Typebeskrivelse
Varmekabler
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
50 °C
Oppvarmingseffekt:
8 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5,5 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
5,5 mm
Lengde:
50 m
Farge:
Grønn