ØS Varme - ØS Snømatte-300 0,5x7,0m 230V - 1037430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Elementeffekt:
1050...1050 WOverflate:
3,5 m²Lengde:
7000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - nei
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 1050...1050 W
Effekt - 300 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ØS Snømatte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331002914556
Elnummer
1037430
Leverandørens varenummer
1037430
Typebeskrivelse
1037430
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
nei
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
1050...1050 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
3,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
7000 mm
Tykkelse:
8,3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat
metallskjerm og derfor meget robust. Selve varmekabelen er festet til et glassfibern