Raychem / nVent - 10BTV2-CR Selvregulerende Varmekabel - 677245-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 29 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5017455001020
Elnummer
1038297
Leverandørens varenummer
677245-000
Typebeskrivelse
BTV-10BTV2-CR
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
29 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
0 mm
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
15,4 mm
Farge:
Svart
uten damprensing. BTV-familien med selvregulerende,
parallellkretsers varmekabler brukes til frostbeskyttelse av rør og beholdere.
De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.
For svake uorganiske løsninger: bruk –CR (ytre kappemateriale av modifisert polyolefin)