Raychem / nVent - 10BTV2-CT Selvregulerende Varmekabel - 567513-000

KopierKopier
Raychem / nVent - 10BTV2-CT Selvregulerende Varmekabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

38 W/m

Lengde:

1 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 38 W/m

  • Bruksområde - Røroppvarming

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5017455001037

Elnummer

1038299

Leverandørens varenummer

567513-000

Typebeskrivelse

BTV-10BTV2-CT

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

38 W/m

Bruksområde:

Røroppvarming

Konstant strøm:

nei

Selvbegrensende:

Ja

Avskjerming:

Fletting

Avskjermingens materiale:

Kobber

Overflatebehandling på skjerming:

Fortinnet

Diameter:

0 mm

Høyde:

5,5 mm

Bredde:

15,4 mm

Lengde:

1 m

Farge:

Svart

Elektriske varmekabler for frostbeskyttelse
uten damprensing. BTV-familien med selvregulerende,
parallellkretsers varmekabler brukes tilfrostbeskyttelse av rør og beholdere.

De kan også brukes til vedlikehold av
prosesstemperaturer opptil 65°C.

For organiske korrosjonsmidler: bruk –CT (ytre kappemateriale av fluoropolymer)