DEVI - DEVIflex 10T 1410W 230V 140m - 140F1230

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466223666

Elnummer

1049258

Leverandørens varenummer

140F1230

Typebeskrivelse

1049258

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

6,9 mm

Lengde:

140 m

Farge:

Rød

Produktnavn: DEVIflex 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning. Tilledning: 2,3 meter DTCL, 3x1,5 mm² Spenning: 230 V Diameter: 6,9 millimeter Kappe: PVC Maks. omgivelsestemperatur 65 °C. Min. installasjonstemperatur – 5 °C. Min. bøyeradius: > 6 x kabeldiameter (Ø)