DEVI - DEVIsnow 20 888W 43m 400V - 83902114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Avskjermingens materiale:
KobberSe tilgjengelige varianterCuNi (konstantan)
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 43 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVIsnow 20T 400V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466187593
Elnummer
1054117
Leverandørens varenummer
83902114
Typebeskrivelse
Varmekabel frostsikring
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
43 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7,5 mm
Høyde:
7,5 mm
Farge:
Svart
Kabeltype: 2-leder
Spenning: 400V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7
Spenning: 400V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7