DEVI - DEVIsnow 20 1165W 58m 400V - 83902115

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

58 m

Avskjermingens materiale:

Kobber
Se tilgjengelige varianterCuNi (konstantan)

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Lengde - 58 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466187609

Elnummer

1054118

Leverandørens varenummer

83902115

Typebeskrivelse

Varmekabel frostsikring

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Lengde:

58 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Høyde:

7,5 mm

Farge:

Svart

Kabeltype: 2-leder
Spenning: 400V
Effekt: 20W/m
Tykkelse: 7 mm
IP klasse: IPX7