DEVI - DEVIsnow 20 3245W 170m 400V - 83902121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Avskjermingens materiale:
KobberSe tilgjengelige varianterCuNi (konstantan)
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DEVIsnow 20T 400V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703466187661
Elnummer
1054124
Leverandørens varenummer
83902121
Typebeskrivelse
Varmekabel frostsikring
Nominell spenning:
400 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Høyde:
7,5 mm
Lengde:
170 m
Farge:
Svart
Kabeltype: 2-leder Spenning: 400V Effekt: 20W/m Tykkelse: 7 mm IP klasse: IPX7