DEVI - DEVIsnow 20 4108W 205m 400V - 83902122

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avskjermingens materiale:

Kobber
Se tilgjengelige varianterCuNi (konstantan)

Lengde:

205 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjermingens materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5703466187678

Elnummer

1054125

Leverandørens varenummer

83902122

Typebeskrivelse

Varmekabel frostsikring

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

7 mm

Høyde:

7,5 mm

Lengde:

205 m

Farge:

Svart

Kabeltype: 2-leder Spenning: 400V Effekt: 20W/m Tykkelse: 7 mm IP klasse: IPX7