Draka - 0.6/2.8 AF FRNC-C HDTV, LILLA - 60014398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Diameter indre leder:
0,6 mmDiameter ytre leder:
3,4 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,6 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 3,4 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
AF LSHF / PVC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8717511305846
Elnummer
1082642
Leverandørens varenummer
60014398
Typebeskrivelse
1082642
Diameter indre leder:
0,6 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
3,4 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Andre
Ytre leder overflate:
Andre
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Ytterdiameter omtrentlig:
4,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
40 mm
Forlegging i jord:
nei